Messbecher mit Griff, Nalgene®
3000 ml, 200 - 3000 ml
Codice catalogo 213-7154
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Messbecher mit Griff, Nalgene®
Codice catalogo 213-7154
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, durchscheinend oder PMP (TPX), glasklar.
- Gute Chemikalienbeständigkeit (HDPE), hervorragende Chemikalienbeständigkeit (PMP)
- Gute Temperaturbeständigkeit (HDPE), hitzebeständig bis +150 °C (kurzzeitig bis +175 °C) (PMP)
- Robust (HDPE), autoklavierbar (PMP)
Doppelte Graduierung in ml und oz., rechteckiger Henkel erleichtert Tragen und Ausgießen. Extra starkwandig, dadurch sichere Handhabung beim Umgang mit Säuren, Basen und anderen Lösungen. Mikrowellendurchlässig (PMP).
Specifiche
- Graduierungsbereich:200 - 3000 ml
- Kapazität:3000 ml
- Seq:02
- Cat. No.:213-7154
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



