Abdampfschalen, DURAN®
2500 ml, 130 mm, 230 mm
216-1278
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit flachem Boden und ab Größe 170 ml mit mattiertem Beschriftungsfeld.
*ohne Beschriftungsfeld
: DIN 12336
- Ext.Ø:230 mm
- Kapazität:2500 ml
- Höhe:130 mm



