Abdampfschalen, DURAN®
1500 ml, 100 mm, 190 mm
Katalognr. 216-1277
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit flachem Boden und ab Größe 170 ml mit mattiertem Beschriftungsfeld.
*ohne Beschriftungsfeld
Zertifizierung: DIN 12336
Technische Daten
- Ext.Ø:190 mm
- Kapazität:1500 ml
- Höhe:100 mm



