Abdampfschalen, DURAN®
320 ml, 65 mm, 115 mm
Katalognr. 216-1275
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit flachem Boden und ab Größe 170 ml mit mattiertem Beschriftungsfeld.
*ohne Beschriftungsfeld
Zertifizierung: DIN 12336
Technische Daten
- Ext.Ø:115 mm
- Kapazität:320 ml
- Höhe:65 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



