Abdampfschalen, DURAN®
170 ml, 55 mm, 95 mm
Katalognr. 216-1274
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit flachem Boden und ab Größe 170 ml mit mattiertem Beschriftungsfeld.
*ohne Beschriftungsfeld
: DIN 12336
Technische Daten
- Ext.Ø:95 mm
- Kapazität:170 ml
- Höhe:55 mm



