Abdampfschalen, DURAN®
90* ml, 45 mm, 80 mm
216-1273
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit flachem Boden und ab Größe 170 ml mit mattiertem Beschriftungsfeld.
*ohne Beschriftungsfeld
: DIN 12336
- Ext.Ø:80 mm
- Kapazität:90* ml
- Höhe:45 mm



