Abdampfschalen, DURAN®
60* ml, 35 mm, 70 mm
Katalognr. 216-1272
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit flachem Boden und ab Größe 170 ml mit mattiertem Beschriftungsfeld.
*ohne Beschriftungsfeld
Zertifizierung: DIN 12336
Technische Daten
- Ext.Ø:70 mm
- Kapazität:60* ml
- Höhe:35 mm



