Abdampfschalen, DURAN®
15* ml, 25 mm, 50 mm
Catalog # 216-1270
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit flachem Boden und ab Größe 170 ml mit mattiertem Beschriftungsfeld.
*ohne Beschriftungsfeld
Certifications: DIN 12336
Specifications
- Ext.Ø:50 mm
- Kapazität:15* ml
- Höhe:25 mm



