Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Chemikalien-Bindemittel-Kit | Avantor

Chemikalien-Bindemittel-Kit

P130 Rollen, 50 l/Rolle
Katalognr. 121-1003
Anbieter:   3M
Chemikalien-Bindemittel-Kit
Katalognr. 121-1003
Anbieter:  3M
Chemikalien-Bindemittel-Kit
Chemikalien-Bindemittel-Kit

P130 Rollen, 50 l/Rolle

Preis
SFr. 478.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ROU
Product Details & Documents

Diese Absorptionskits können überall bei Verwendung von gefährlichen Flüssigkeiten sowie zur direkten und schnellen Aufnahme und Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten eingesetzt werden.

  • P110: Für kleinere Mengen verschütteter Flüssigkeiten oder zur abschließenden Beseitigung größerer Mengen verschütteter Flüssigkeiten. Tücher: 280×330 mm, Aufnahmefähigkeit 0,25 l/Tuch
  • P130: Rolle für große Bereiche, kann bedarfsgerecht zugeschnitten werden, 33×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 50 l/Rolle
  • P190: Universalrolle: 48×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 72 l/Rolle
  • P190: Universalrolle: 48×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 72 l/Rolle
  • P200: Miniausleger: 75×1200 mm (Ø×l), Aufnahmefähigkeit 3,75 l/Miniausleger
  • P300: Kissen: 180×380 mm, Aufnahmefähigkeit 2 l/Kissen
  • P-F2001: Miniausleger, Kissen, Tuch oder Rollen 12,5×1520 cm, Aufnahmefähigkeit 119 l/pack
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    P130 Rollen
  • Seq:
    04
  • Absorptionsvermögen:
    50 l/Rolle
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.