Absaugleisten
Product Details & Documents
Combisart® bietet ein modulares Konzept für die Rückstandsanalytik. Es gibt vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für Einfach- und Mehrfachsysteme sowie Einwegeinheiten und wiederverwendbare Geräte.
Das Herzstück des CombiSart Konzepts ist eine Edelstahlleiste, auf die alle Typen von Trichter adaptierbar sind:
- Anschlussfertige Einheiten wie BioSart® 100 Monitore und BioSart® 250 Trichter
- Abflammbare Einheiten mit Edelstahltrichter
- Autoklavierbare Mehrwegeinheiten aus Polycarbonat und Glas
Lieferinformationen: Leiste mit Trichtern, Deckeln, Hähnen und Verbindungen.
Dokumente
SART16841_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Bezeichnung:Individuelle Basis, mit Fritte (50 mm)
- Seq:01
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 512-0734Quick connection coupling, silicone, I.Ø DN 10, O.Ø DN 20, wall thickness 5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 40.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SART16623Rubber vacuum hose for suction flasks, vacuum pumps, etc. with hose nipples from 6 to 10 DNEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 25.40
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 512-0736Tubing, silicone, for pressure-sided connection to Microsart® e.jet fluid pumpEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 m - SFr. 21.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SART6980235Silikon-O-Ring für Leisten-InnengewindeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 126.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 512-0744Stopfen, konisch, zum Verschließen des Belüftungseingangs neben dem 3-Wege-Ventil, wenn sterile Belüftung nicht erforderlich istEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 17.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SART6980103Edelstahlfritte für Membranfilter mit 47 mm ØEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 179.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 512-0740Stainless steel frit for 50 mm Ø membrane filtersEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 179.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 512-0743Adapter, PP und Silikon-O-Ring zur Angleichung von Biosart® 100-Monitoren an einen Combisart®-VerteilerEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 58.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 181-0589Microsart® e.jet Flüssigkeitspumpe, 4 l/minEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’550.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SART17012ELuer-Lock-Stopfen für Minisart® Einlass für nicht sterile BelüftungEinloggen für Verfügbarkeit1 * 12 ST - SFr. 12.10
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



