Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Absaugleisten | Avantor

Absaugleisten

Basissystem 1-fach Leiste für Trichter, Basisunterstützung aus Edelstahl zur Adaption
Katalognr. 516-7030
Anbieter:   Sartorius
Absaugleisten
Katalognr. 516-7030
Anbieter:  Sartorius
Absaugleisten
Absaugleisten

Basissystem 1-fach Leiste für Trichter, Basisunterstützung aus Edelstahl zur Adaption

Preis
SFr. 242.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Combisart® bietet ein modulares Konzept für die Rückstandsanalytik. Es gibt vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für Einfach- und Mehrfachsysteme sowie Einwegeinheiten und wiederverwendbare Geräte.

Das Herzstück des CombiSart Konzepts ist eine Edelstahlleiste, auf die alle Typen von Trichter adaptierbar sind:

- Anschlussfertige Einheiten wie BioSart® 100 Monitore und BioSart® 250 Trichter

- Abflammbare Einheiten mit Edelstahltrichter

- Autoklavierbare Mehrwegeinheiten aus Polycarbonat und Glas

Lieferinformationen: Leiste mit Trichtern, Deckeln, Hähnen und Verbindungen.

Dokumente

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Basissystem 1-fach Leiste für Trichter
  • Seq:
    02
  • Typ:
    Basisunterstützung aus Edelstahl zur Adaption
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 512-0734
    Quick connection coupling, silicone, I.Ø DN 10, O.Ø DN 20, wall thickness 5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 40.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART16623
    Rubber vacuum hose for suction flasks, vacuum pumps, etc. with hose nipples from 6 to 10 DN
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 25.40

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 512-0736
    Tubing, silicone, for pressure-sided connection to Microsart® e.jet fluid pump
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 m - SFr. 21.90

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART6980272
    Schlaucholive, Edelstahl, DN 10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 140.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART6980235
    Silikon-O-Ring für Leisten-Innengewinde
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 126.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 512-0744
    Stopfen, konisch, zum Verschließen des Belüftungseingangs neben dem 3-Wege-Ventil, wenn sterile Belüftung nicht erforderlich ist
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 17.30

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 611-3121
    PTFE flat gasket
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 15.10

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 512-0741
    Silicone flat gasket underneath the frit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 9.40

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART6980103
    Edelstahlfritte für Membranfilter mit 47 mm Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 179.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 512-0740
    Stainless steel frit for 50 mm Ø membrane filters
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 179.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 512-0743
    Adapter, PP und Silikon-O-Ring zur Angleichung von Biosart® 100-Monitoren an einen Combisart®-Verteiler
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 58.90

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART1EAS-0026
    Stecknippel, Edelstahl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 133.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 181-0589
    Microsart® e.jet Flüssigkeitspumpe, 4 l/min
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2’550.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART17012E
    Luer-Lock-Stopfen für Minisart® Einlass für nicht sterile Belüftung
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - SFr. 12.10

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.