Membranfilter mit Gitter
White with black grid, cellulose nitrate, 3 mm hydrophobic edge, 131, 0,45 µm, 50 mm
Katalognr. SART13106-50-ACN
Anbieter: Sartorius
Direkt zu
Product Details & Documents
Membranfilter zur Kolonienzählung und für Sterilitätstests, mit hervorragenden Retentionsraten für Mikroorganismen. Hydrophobes Cellulosenitrat und Celluloseacetat, mit Gitter.
Membranen mit 0,45 µm Porengröße werden gemäß ISO 7704 getestet und freigegeben.
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ø:50 mm
- Porengröße:0,45 µm
- Typ:131
- Bezeichnung:White with black grid, cellulose nitrate, 3 mm hydrophobic edge
- Seq:07
- Cat. No.:SART13106-50-ACN
- Max. Temperatur:130 °C
- Stärke:115 - 145 µm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



