Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Gaswaschflaschen | Avantor

Gaswaschflaschen

Ohne Filterplatte, 500 ml
Katalognr. 201-1197
Anbieter:   Lenz Laborglas
Gaswaschflaschen
Katalognr. 201-1197
Anbieter:  Lenz Laborglas
Gaswaschflaschen
Gaswaschflaschen

Ohne Filterplatte, 500 ml

Preis
96.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Duran® Glas, transparent, mit PBT Schraubkappe.

  • Mit oder ohne Filterplatte Porosität 1 (Durchmesser 25 mm)
  • Die Komponenten sind auch separat erhältlich
  • Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit

Glaswaschflasche mit DIN GL 45 Schraubkappe mit höhenverstellbarem Einsatz und 2 PP Oliven mit Ringschrauben.

Dokumente

Technische Daten
  • Kapazität:
    500 ml
  • Bezeichnung:
    Ohne Filterplatte
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Porosität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LENZ05530301
    Gaswaschflaschenkopf, mit Filterscheibe
    1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 87.10 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Porosität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LENZ05530300
    Gaswaschflaschenkopf, ohne Filterscheibe
    -
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 60.50 SFr.