Two-Neck Round-Bottom Flasks
1000 ml, 29/32 NS, 29/32, 131 mm
Katalognr. 271-1431
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
Technische Daten
- Ext.Ø:131 mm
- Kapazität:1000 ml
- Seq:16
- Seitenhälse:29/32
- Mittelhals:29/32 NS



