Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Two-Neck Round-Bottom Flasks

Two-Neck Round-Bottom Flasks

250 ml, 29/32 NS, 14/23 NS, 85 mm
Catalog # 271-1426
Supplier:   Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Catalog # 271-1426
Supplier:  Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Two-Neck Round-Bottom Flasks

250 ml, 29/32 NS, 14/23 NS, 85 mm

Price
SFr. 66.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.

Documents

Specifications
  • Ext.Ø:
    85 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    07
  • Seitenhälse:
    14/23 NS
  • Mittelhals:
    29/32 NS
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.