Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Dosen, Weithals, mit Gewinde

Dosen, Weithals, mit Gewinde

100 ml, 48,0 mm, 31 mm, 77 mm, 40 mm
Katalognr. 215-2521
Anbieter:   Kautex
Dosen, Weithals, mit Gewinde
Katalognr. 215-2521
Anbieter:  Kautex
Dosen, Weithals, mit Gewinde
Dosen, Weithals, mit Gewinde

100 ml, 48,0 mm, 31 mm, 77 mm, 40 mm

Preis
2.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

HDPE, rund, naturfarben.

  • Weite Öffnung

    Leicht zu Befüllen und Entleeren

    Auslaufsicher

    Für Lebensmittel geeignet

    Schwarzer Verschluss mit Einlage aus PE-Schaum, auslaufsicher (Verschluss muss separat bestellt werden)

    Halal zertifiziert

Durch die weite Öffnung sind die Behälter leicht zu befüllen und zu reinigen. Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulvrigen oder granulierten Materialien.

Delivery information: Dosen werden ohne Deckel geliefert, dieser muss separat bestellt werden.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    48,0 mm
  • Gewinde:
    40 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    77 mm
  • Seq:
    01
  • Hals I-Ø:
    31 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.