Dosen, Weithals, mit Gewinde
1500 ml, 114 mm, 67 mm, 173 mm, 80 mm
Katalognr. 215-2524
Anbieter: Kautex
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, rund, naturfarben.
Weite Öffnung
Leicht zu Befüllen und Entleeren
Auslaufsicher
Für Lebensmittel geeignet
Schwarzer Verschluss mit Einlage aus PE-Schaum, auslaufsicher (Verschluss muss separat bestellt werden)
Halal zertifiziert
Durch die weite Öffnung sind die Behälter leicht zu befüllen und zu reinigen. Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulvrigen oder granulierten Materialien.
Lieferinformationen: Dosen werden ohne Deckel geliefert, dieser muss separat bestellt werden.
Dokumente
KAUT376-70541_TDS_EN KAUT376-70542_TDS_EN KAUT376-70544_TDS_EN KAUT376-71066_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:114 mm
- Gewinde:80 mm
- Kapazität:1500 ml
- Höhe:173 mm
- Seq:06
- Hals I-Ø:67 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



