Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Dosen, Weithals, mit Gewinde

500 ml, 80 mm, 53 mm, 122 mm, 65 mm
  215-3378
 :   Kautex
Dosen, Weithals, mit Gewinde
  215-3378
 :  Kautex
Dosen, Weithals, mit Gewinde
Dosen, Weithals, mit Gewinde

500 ml, 80 mm, 53 mm, 122 mm, 65 mm

 
3.50 SFr.
   
1 * 1 ST
 

HDPE, rund, naturfarben.

  • Weite Öffnung

    Leicht zu Befüllen und Entleeren

    Auslaufsicher

    Für Lebensmittel geeignet

    Schwarzer Verschluss mit Einlage aus PE-Schaum, auslaufsicher (Verschluss muss separat bestellt werden)

    Halal zertifiziert

Durch die weite Öffnung sind die Behälter leicht zu befüllen und zu reinigen. Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulvrigen oder granulierten Materialien.

 : Dosen werden ohne Deckel geliefert, dieser muss separat bestellt werden.

 
  • Ext.Ø:
    80 mm
  • Gewinde:
    65 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    122 mm
  • Hals I-Ø:
    53 mm