Dosen, Weithals, mit Gewinde
250 ml, 65 mm, 41 mm, 98 mm, 50 mm
Katalognr. 215-2522
Anbieter: Kautex
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, rund, naturfarben.
Weite Öffnung
Leicht zu Befüllen und Entleeren
Auslaufsicher
Für Lebensmittel geeignet
Schwarzer Verschluss mit Einlage aus PE-Schaum, auslaufsicher (Verschluss muss separat bestellt werden)
Halal zertifiziert
Durch die weite Öffnung sind die Behälter leicht zu befüllen und zu reinigen. Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulvrigen oder granulierten Materialien.
Delivery information: Dosen werden ohne Deckel geliefert, dieser muss separat bestellt werden.
Technische Daten
- Ext.Ø:65 mm
- Gewinde:50 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:98 mm
- Seq:02
- Hals I-Ø:41 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



