Rippenstopfen
Blau, 11 mm, 13 mm
Katalognr. 212-0546
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Rippenstopfen für Einwegschläuche 11 bis 13 mm oder 15 bis 17 mm Durchmesser. Der Rippenstopfen wurde sorgfältig konstruiert. Verfügbare Farben: Neutral (00), blau (04), rot (10), grün (12) und gelb (06).
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Verpackung:
Technische Daten
- Ø unten:11 mm
- Ø oben:13 mm
- Farbe:Blau
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



