Rippenstopfen
Grün, 15 mm, 17 mm
Katalognr. 212-0544
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Rippenstopfen für Einwegschläuche 11 bis 13 mm oder 15 bis 17 mm Durchmesser. Der Rippenstopfen wurde sorgfältig konstruiert. Verfügbare Farben: Neutral (00), blau (04), rot (10), grün (12) und gelb (06).
:
:
:
Technische Daten
- Ø unten:15 mm
- Ø oben:17 mm
- Farbe:Grün



