Rührer, Polypropylen
C: U-förmig, Höhe 78 mm, 65 mm, 8 mm, 350 mm
Katalognr. 441-9511
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Flügel aus PP, an einem PP-beschichteten Stahlstab befestigt.
- Autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
- Bezeichnung:C: U-förmig, Höhe 78 mm
- Schaft - Ø:8 mm
- Schaft-Länge:350 mm
- Rührer - Ø:65 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



