Messzylinder
500 ml, 5,0 ml, 361 mm, 5,0 ± ml
Katalognr. 612-4073
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, hohe Form, autoklavierbar.
- Mit Ausguss, Sechskantfuß und erhabener blauer Graduierung
- Keine Meniskusbildung, keine chemische Absorption, nicht benetzende Oberfläche, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Verwendbar mit Flüssigkeiten bis max. 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Zertifizierung: ISO 6706, BS 5404 Teil 2
Technische Daten
- Kapazität:500 ml
- Höhe:361 mm
- Teilung:5,0 ml
- Toleranz:5,0 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



