Pipettenspülsets
Pipettenbehälter, Ø×H: 162×650 mm
Katalognr. 149-1122
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Spülsets zur schonenden und effizienten Reinigung von Pipetten bis 600 mm Länge und Mohr-Büretten. Das gesamte Waschsystem besteht aus einem Waschgerät, einem Pipettenbehälter und einem Pipettenkorb.
- Hitzebeständig bis +105 °C
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Der Entleerungssiphon ermöglicht einen ständigen Wasseraustausch
- Der weiche PE-Boden des Pipettenkorbs minimiert Bruchgefahr
- Der Korb ist mit einem höhenverstellbaren Ring ausgestattet, der die Pipetten beim Entnehmen aus dem Pipettenwaschgerät zusammenhält
Zertifizierung:
Bestellinformationen: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Bezeichnung:Pipettenbehälter, Ø×H: 162×650 mm
- Seq:3
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



