Messzylinder
1000 ml, 25 ml, 331 mm, 70 mm
Katalognr. 612-4006
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, niedrige Form, autoklavierbar.
- Mit Ausguss, rundem Fuß und erhabener weißer Graduierung
- Exzellente chemische Beständigkeit
- Für Temperaturen bis max. +170 °C geeignet
Dokumente
KART1337_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:70 mm
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:331 mm
- Teilung:25 ml



