Messzylinder
500 ml, 10 ml, 302 mm, 55,5 mm
Katalognr. 612-4005
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, niedrige Form, autoklavierbar.
- Mit Ausguss, rundem Fuß und erhabener weißer Graduierung
- Exzellente chemische Beständigkeit
- Für Temperaturen bis max. +170 °C geeignet
Dokumente
KART1337_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:55,5 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:302 mm
- Teilung:10 ml



