Drehschieberpumpen, RV Modelle, EDWARDS
Product Details & Documents
Diese Hochleistungs-Kreiselpumpen werden in einer Vielzahl an industriellen und Laboranwendungen eingesetzt. Durch Anpassungen über nur eine Steuereinheit bieten sie entweder einen hohen Durchsatz oder ein ultimatives Vakuum. RV Pumpen können durchgängig mit einem Einlassdruck von bis zu 50 mbar betrieben oder so eingestellt werden, dass ein ultimativer Partialdruck von 1×10-4 mbar erreicht wird. Bei Trocknungsanwendungen liegt die Wasseraufnahmefähigkeit bei 290 g pro Stunde bei Dampfdrücken von bis zu 80 mbar (RV 12).
- Smooth running and quiet (48 dB A at 1 mbar)
- High vacuum or high throughput switch
- Inlet and outlet fittings NW 25
- Operation 110/120 V or 220/240 V, 50/60 Hz
Technische Daten
- Bezeichnung:Pumpe ohne Netzkabel und -Stecker, RV 8
- Seq:08
- Anschluss Auslassseite (EX):NW25
- Cat. No.:531-0018
- Modell:RV 8
- Ölfassungsvermögen min./max. (l):0,45/0,75 l
- Endpartialdruck ohne Gasballast:10⁻⁴ mbar
- Endtotaldruck:2×10⁻³ (Gasballast 0)
3×10⁻² (Gasballast I)
6×10⁻² (Gasballast II) - Fließrate:8,5 - 10,0 m³/h
- B×T×H:158×470×261 mm
- Gewicht:26 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 531-0016Mist filter, EMF 10, supplied with NW25 clamp, centering ring, O-ring, BSP adapterRV3, RV5, RV8 pumpsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 310.00 SFr.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



