Magnetrührstäbchen-Entferner
300 mm, 10 mm
Katalognr. 442-9912
Anbieter: COWIE
Direkt zu
Product Details & Documents
PP-beschichteter, starker Alnico V-Magnetkern mit Aufhängeöse an einem Ende. Zur Entfernung von Magnetrührstäbchen aus Gefäßen aller Art.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Besonders beständig bei hohen und tiefen Temperaturen
Technische Daten
- Ø:10 mm
- Länge:300 mm
- Seq:01



