96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Durchgängig schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten mit halber Breite, unbehandelt, ohne Deckel, 96, Schwarz, 25 - 125 µl, 190 µl, -, 25/Beutel
Anbieter: Corning
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Katalognr. 734-1626
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
These 96-well solid black and white polystyrene microplates are designed to reduce well-to-well cross-talk.
White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
Black microplates have low background fluorescence and minimise light scattering.
Technische Daten
- Anz. Wells:96
- Verpackt:25/Beutel
- Empf. Arbeitsvolumen:25 - 125 µl
- Steril:-
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Durchgängig schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten mit halber Breite, unbehandelt, ohne Deckel
- Seq:03
- Wellvolumen:190 µl
- Cat. No.:734-1626
- Umweltzertifizierung:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



