96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Durchgängig weiße 96-Well-Mikrotiterplatten mit halber Breite, TC-behandelt, mit Deckel, 96, Weiß, 25 - 125 µl, 190 µl, +, 25/Beutel
Anbieter: Corning
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Katalognr. 734-1623
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
These 96-well solid black and white polystyrene microplates are designed to reduce well-to-well cross-talk.
White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
Black microplates have low background fluorescence and minimise light scattering.
Technische Daten
- Anz. Wells:96
- Verpackt:25/Beutel
- Empf. Arbeitsvolumen:25 - 125 µl
- Steril:+
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Durchgängig weiße 96-Well-Mikrotiterplatten mit halber Breite, TC-behandelt, mit Deckel
- Seq:08
- Wellvolumen:190 µl
- Cat. No.:734-1623
- Umweltzertifizierung:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



