96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Feste weiße Platte, TC-behandelt, ohne Deckel, Weiß, 75 - 200 µl, 360 µl, +, 25/bag
Anbieter: Corning
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Katalognr. 734-1549
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
These 96-well solid black and white polystyrene microplates are designed to reduce well-to-well cross-talk.
White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
Black microplates have low background fluorescence and minimise light scattering.
Technische Daten
- Verpackt:25/bag
- Empf. Arbeitsvolumen:75 - 200 µl
- Steril:+
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Feste weiße Platte, TC-behandelt, ohne Deckel
- Wellvolumen:360 µl
- Cat. No.:734-1549
- Umweltzertifizierung:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



