Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Standard-Aräometer | Avantor

Standard-Aräometer

M100, 0,800 - 0,900 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Katalognr. ALLA3102MC08060BQP
Anbieter:   Alla France
Standard-Aräometer
Katalognr. ALLA3102MC08060BQP
Anbieter:  Alla France
Standard-Aräometer
Standard-Aräometer

M100, 0,800 - 0,900 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm

Preis
SFr. 31.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Aräometer zur Bestimmung der spezifischen Dichte sind mit Referenznormen, Kalibriertemperatur, Oberflächenspannung und individuellen Seriennummern gekennzeichnet.

  • Ablesung unterhalb des Meniskus
  • Kalibriertemperatur 15 °C
  • Zur Anzeige von Bewegungen auf der Skala befindet sich ein Referenzpunkt am Stengel

Gemäß den folgenden Spannungen kalibriert:
0,600 – 1,000 sp. gr. = 16 bis 35 mN/m (niedrige Spannung)
1,000 – 1,300 sp. gr. = 55 mN/m (mittlere Spannung)

Zertifizierung: ISO 650.

Bestellinformationen: Rückführbares Kalibrierzertifikat „EU“ oder amtlicher Kalibrierschein „EO“ auf Anfrage erhältlich. Mit Rückverfolgbarkeits- und Konformitätszertifizierung.

Technische Daten
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Modell:
    M100
  • Messbereich:
    0,800 - 0,900 g/ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.