Schlauchventile, LaboPlast®
6 mm, 7 - 9 mm
Katalognr. 229-7425
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
PP/PE, weiß-rot oder PVDF, transparent.
- PVDF, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, lebensmittelgeeignet
- PP/PE für den industriellen Einsatz
- Maximale Druckbelastung 1 Bar
Diese Zwei- oder Dreiwegeventile eignen sich ideal zum Regulieren oder vollständigen Blockieren des Durchflusses von Gasen und Flüssigkeiten. Insbesondere in der Chemie, der Biologie, der Pharmazie und in der Lebensmitteltechnik werden bevorzugt die Werkstoffe PVDF oder PP/PE eingesetzt. Mit Schlaucholiven für sichere Schlauchbefestigung.
Technische Daten
- Bohrung Ø:6 mm
- Für Schlauch I-Ø:7 - 9 mm



