Einweg- oder Dreiweghähne
2 mm, 3 mm
Catalog # BRND88650
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, mit PP-Hahnknebel
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Maximal-Druck 1 bar
- Können bei 135 °C sterilisiert werden
Mit zwei oder drei angeformten Schlaucholiven.
Specifications
- Bohrung Ø:2 mm
- Für Schlauch I-Ø:3 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



