Einweg- oder Dreiweghähne
2 mm, 3 mm
Katalognr. BRND88610
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE, mit PP-Hahnknebel
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Maximal-Druck 1 bar
- Können bei 135 °C sterilisiert werden
Mit zwei oder drei angeformten Schlaucholiven.
Technische Daten
- Bohrung Ø:2 mm
- Für Schlauch I-Ø:3 mm



