Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkatoren mit Deckel

Exsikkatoren mit Deckel

Exsikkator, mit PC-Deckel, PP-Basis und Hahn, 150 DN, 170×195 mm
Katalognr. BRND65805
Anbieter:   Brand
Exsikkatoren mit Deckel
Katalognr. BRND65805
Anbieter:  Brand
Exsikkatoren mit Deckel
Exsikkatoren mit Deckel

Exsikkator, mit PC-Deckel, PP-Basis und Hahn, 150 DN, 170×195 mm

Preis
134.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Exsikkatoren mit Polycarbonat-Deckel, PP-Basis und Trockenmittel-Ablage. Belüftungsstopfen mit Rückschlagventil im Deckel. Versiegelung zwischen Deckel und Basis: aus Polychlorbutadienkautschuk (CK), Vakuum-komprimiert.

  • Geringes Gewicht und einfache Handhabung
Technische Daten
  • Nenngröße:
    150 DN
  • Typ:
    Exsikkator, mit PC-Deckel, PP-Basis und Hahn
  • Ø-A×H:
    170×195 mm
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Typ
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND65804
    Belüftungsstopfen, PC
    Belüftungsstopfen
    Exsikkatoren
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 27.10 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Typ
    Ø
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND65820
    Dichtungsring, Polychlorbutadienkautschuk
    150 mm
    Dichtungsring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Typ
    Ø
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND65824
    Dichtungsring, Polychlorbutadienkautschuk
    250 mm
    Dichtungsring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 24.20 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Typ
    Ø
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND65822
    Dichtungsring, Polychlorbutadienkautschuk
    200 mm
    Dichtungsring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 20.90 SFr.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.