Wägeschiffchen
25 ml, 70×45×12 mm, Weiß
Catalog # BRND155546
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Polystyrol, schlagfest, antistatisch.
- Leichtes und flaches Design
- Wandstärke ca. 0,2 mm
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
BRND155544_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Kapazität:25 ml
- Farbe:Weiß
- B×T×H:70×45×12 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



