Wägeschiffchen
250 ml, 140×140×21 mm, Weiß
Katalognr. BRND155544
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Polystyrol, schlagfest, antistatisch.
- Leichtes und flaches Design
- Wandstärke ca. 0,2 mm
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
BRND155544_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:250 ml
- Farbe:Weiß
- B×T×H:140×140×21 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



