Schläuche, Silikon
6,00 mm, 2,00 mm, 10,00 mm, Durchscheinend
Codice catalogo BRND143360
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Silikon, durchscheinend.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar (121 °C)
- Begrenzte chemische Beständigkeit bei Verwendung mit konzentrierten Säuren
Für Anwendungen im Labor.
Specifiche
- Schlauch Außen-Ø:10,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:6,00 mm
- Wandstärke:2,00 mm
- Farbe:Durchscheinend



