Schläuche, Silikon
5,00 mm, 1,50 mm, 8,00 mm, Durchscheinend
Katalognr. BRND143358
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Silikon, durchscheinend.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar (121 °C)
- Begrenzte chemische Beständigkeit bei Verwendung mit konzentrierten Säuren
Für Anwendungen im Labor.
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:8,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:5,00 mm
- Wandstärke:1,50 mm
- Farbe:Durchscheinend



