Schläuche, Silikon
4,00 mm, 1,00 mm, 6,00 mm, Durchscheinend
BRND143356
: Brand
Silikon, durchscheinend.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar (121 °C)
- Begrenzte chemische Beständigkeit bei Verwendung mit konzentrierten Säuren
Für Anwendungen im Labor.
- Schlauch Außen-Ø:6,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:4,00 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Farbe:Durchscheinend
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



