Schläuche, Silikon
2,00 mm, 1,00 mm, 4,00 mm, Durchscheinend
Katalognr. BRND143352
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Silikon, durchscheinend.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar (121 °C)
- Begrenzte chemische Beständigkeit bei Verwendung mit konzentrierten Säuren
Für Anwendungen im Labor.
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:4,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:2,00 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Farbe:Durchscheinend
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



