Oliven, mit Mutter
45 mm, GL 14, 8 mm
Katalognr. BOHLD581-02
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Oliven GL 14 und GL 18 aus PFA, Oliven GL 25 und GL 32 aus PTFE, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PPS
- Ausführung gerade oder gebogen
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Maximale Temperatur bis zu 250 °C
Technische Daten
- Gewinde:GL 14
- Schlauch Innen-Ø:8 mm
- Länge:45 mm



