Retort rings, open
Open retort ring, 220 mm length, 100 mm
Katalognr. BOCH5512
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Retort rings made from stainless steel 18/10.
Technische Daten
- Ø int.:100 mm
- Bezeichnung:Open retort ring, 220 mm length
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



