Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Retort rings, open | Avantor

Retort rings, open

Open retort ring, 160 mm length, 50 mm
Katalognr. BOCH5510
Anbieter:   BOCHEM
Retort rings, open
Katalognr. BOCH5510
Anbieter:  BOCHEM
Retort rings, open
Retort rings, open

Open retort ring, 160 mm length, 50 mm

Preis
28.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Retort rings made from stainless steel 18/10.

Technische Daten
  • Ø int.:
    50 mm
  • Bezeichnung:
    Open retort ring, 160 mm length
  • Seq:
    01
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..