Last-Drop-Filter für mobile Phasen
Mobile phase filter, Stepped tubing connector, Edelstahl, 2 µm, 28 ml/min, 1,5/ 2,2/ 3,5 mm
Katalognr. 554-1115
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
Mit Flachfilterelement, das eine Entnahme der maximalen Menge an mobiler Phase aus dem Reservoir ermöglicht, ohne dass Luft in das System gelangt.
Technische Daten
- Förderleistung:28 ml/min
- Porengröße:2 µm
- Bezeichnung:Mobile phase filter
- Material:Edelstahl
- Seq:04
- Anschlussstück:Stepped tubing connector
- Für Schlauch I-Ø:1,5/ 2,2/ 3,5 mm



