Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor

Zubehör

Scheidetrichteraufsatz B×T×H: 480×505×190 mm, 12×50 ml, 10×100 ml oder 6×250 ml
Katalognr. 444-2750
Anbieter:   IKA
Zubehör
Katalognr. 444-2750
Anbieter:  IKA
Zubehör
Zubehör

Scheidetrichteraufsatz B×T×H: 480×505×190 mm, 12×50 ml, 10×100 ml oder 6×250 ml

Preis
SFr. 2’890.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Zertifizierung:

Zubehördetails:

Bestellinformationen:

Lieferinformationen:

Verpackung:

Achtung! Bitte beachten:

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Scheidetrichteraufsatz B×T×H: 480×505×190 mm
  • Für:
    12×50 ml, 10×100 ml oder 6×250 ml
  • Cat. No.:
    444-2750
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..