Turbinenrührer
Turbinenrührer, 70 mm, 10 mm, 400 mm, 800 min-1
Katalognr. 441-2923
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei. Ansaugen des Mischguts von oben. Minimale Scherkräfte.
- Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Drehzahl
- Erzeugen axiale Strömung
Dokumente
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Produktliteratur
Technische Daten
- Bezeichnung:Turbinenrührer
- Max. Drehzahl:800 min-1
- Schaft - Ø:10 mm
- Schaft-Länge:400 mm
- Rührer - Ø:70 mm



