Turbinenrührer
Turbinenrührer, 50 mm, 8 mm, 350 mm, 2000 min-1
441-2922
: IKA
Edelstahl, rostfrei. Ansaugen des Mischguts von oben. Minimale Scherkräfte.
- Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Drehzahl
- Erzeugen axiale Strömung
Documents
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Product Literature
- Bezeichnung:Turbinenrührer
- Max. Drehzahl:2000 min-1
- Schaft - Ø:8 mm
- Schaft-Länge:350 mm
- Rührer - Ø:50 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



