Turbinenrührer
Turbinenrührer, 30 mm, 8 mm, 350 mm, 2000 min-1
441-2921
: IKA
Edelstahl, rostfrei. Ansaugen des Mischguts von oben. Minimale Scherkräfte.
- Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Drehzahl
- Erzeugen axiale Strömung
- Bezeichnung:Turbinenrührer
- Max. Drehzahl:2000 min-1
- Schaft - Ø:8 mm
- Schaft-Länge:350 mm
- Rührer - Ø:30 mm



